耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード20370857 品番6006.HT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,140
販売価格(税別)
6,491
この商品は内径dなど23種類から選べます 他の種類を見る

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。
内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。
高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)55 幅B(mm)13 質量(kg)0.122 最高回転数(min-1[r.p.m])120 材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN ISO9717>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球 使用温度範囲(℃)〜350 精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Co(kN)8.00 潤滑剤MoS2固体潤滑剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする