KQ2S04-M6A KQ2 Series(KQS〜) SMC 20374716

KQ2 Series(KQS〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード20374716 品番KQ2S04-M6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は適合チューブ外径・内容量200種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 シール方式(おねじ)シール剤なし ねじの種類M 管接続口径M6×1.0 形状六角穴付ハーフユニオン 材質(ねじ部)(A) 黄銅

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20374716 KQ2S04-M6A 41411955 KQ2S04-M6A 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする