曜日別特売
SY3160T-5LZ-C4-X20 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T SMC 20374927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
内容量1個注文コード20374927品番SY3160T-5LZ-C4-X20
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm仕様(-X20) 直接配管形外部パイロット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする