※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M5×0.8
注文コード
20376354
品番
SY3220-5LZE-FM5
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気