※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20386985
品番
SY5160T-5GZ-C6
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード