※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3140
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
20408204
品番
VFR3140-BG-02
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気