曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3140

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3140 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
全22種類を絞り込む
管接続口径
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20408177VFR3140-BD--
11,330
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408186VFR3140-BD-02(-) Rc(02) 1/4
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408195VFR3140-BG--
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408204VFR3140-BG-02(-) Rc(02) 1/4
12,210
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408213VFR3140-BGS-02(-) Rc(02) 1/4
12,710
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408229VFR3140-PDZ-02(-) Rc(02) 1/4
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408238VFR3140-PDZC-03(-) Rc(03) 3/8
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408247VFR3140-YD--
11,330
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408256VFR3140-YD-02(-) Rc(02) 1/4
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408265VFR3140-YDC-03(-) Rc(03) 3/8
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408274VFR3140-1TA-03(-) Rc(03) 3/8
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408283VFR3140-1TZB-(-) サブプレートなし
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408299VFR3140-2DZB-(-) サブプレートなし
11,830
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408308VFR3140-2GS-02F(F) G(02) 1/4
12,710
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408317VFR3140-3TZB-(-) サブプレートなし
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408326VFR3140-5DOZ-03(-) Rc(03) 3/8
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408335VFR3140-5DZA-02F(F) G(02) 1/4
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408344VFR3140-5DZB-02-Q(-) Rc(02) 1/4
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408353VFR3140-5G-02F(F) G(02) 1/4
12,210
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408369VFR3140-6D-02(-) Rc(02) 1/4
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408378VFR3140-6GS-03(-) Rc(03) 3/8
12,710
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408387VFR3140-7G-02(-) Rc(02) 1/4
12,210
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする