※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3140
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
20408265
品番
VFR3140-YDC-03
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気