※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3140
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
20408308
品番
VFR3140-2GS-02F
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード