曜日別特売
VFR3140-7G-02 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3140 SMC 20408387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(7) AC240 50/60Hz管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット注文コード20408387品番VFR3140-7G-02
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(7) AC240 50/60Hzリード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする