※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3441
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(03) 3/8
(03) 3/8
(-) サブプレートなし
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20409105
品番
VFR3441-5DZ-03
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード