SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3441
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20409105
VFR3441-5DZ-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
(-) ノンロックプッシュ式
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409114
VFR3441-5DZC
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(C) ロック式C形 (レバー形)
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください