曜日別特売
VFR3441-5DZC 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3441 SMC 20409114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3441

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
管接続口径(-) サブプレートなし
内容量1個注文コード20409114品番VFR3441-5DZC
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする