曜日別特売
VFS1320-5Y-01F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1320 SMC 20412903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/8
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
ねじの種類
G
注文コード
20412903
品番
VFS1320-5Y-01F-Q
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする