曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1320

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1320 - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全9種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20412867VFS1320-5DA-01-QRcRc1/8
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412876VFS1320-5DO-01RcRc1/8
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412885VFS1320-5DZ-01F-QGG1/8
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412894VFS1320-5TZ-01FGG1/8
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412903VFS1320-5Y-01F-QGG1/8
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412919VFS1320-5YO-01F-QGG1/8
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412928VFS1320-5YZA-01RcRc1/8
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412937VFS1320-5YZB-01-QRcRc1/8
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412946VFS1320-8D-01FGG1/8
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする