※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1320
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
ねじの種類
Rc
注文コード
20412928
品番
VFS1320-5YZA-01
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(A) ノンロックプッシュ式(突出形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード