※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1320
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
注文コード
20412946
品番
VFS1320-8D-01F
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気