燕物産
深型角ポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
0.7
3.1
5.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20421537
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
容量(L)
0.7
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ(cm)
9
内径×高さH(Φmm×mm)
90×90×90
松吉医科器械コード
03-3095-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20421537
-
35788627
9cm
18-8 目盛付深型角キッチンポット
AG(赤川器物製作所)
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました