曜日別特売
- 深型角ポット 燕物産 20421564

深型角ポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)2.3
内容量1個注文コード20421564品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,750
容量(L)2.3材質ステンレス(SUS304)サイズ(cm)13.5内径×高さH(Φmm×mm)135×135×135松吉医科器械コード03-3095-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20421564-3578849613.5cm- 18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所) 3578849618-8 目盛付深型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする