※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ウルシヤマ金属工業
浅型組バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
2号
1号
2号
3号
4号
5号
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20422273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
2号
容量(L)
1.1
外寸法(mm)
225×165×35
松吉医科器械コード
03-3080-02