松吉医科器械
松吉医科器械の 計測・測定機器
松吉医科器械の 筋力測定
MTT筋力測定システム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20425012
品番
R-368-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ポータブルタイプの徒手筋力測定器です。
筋力のピーク時の力が測定でき、測定値の保存・自動ドリフト補正・測定範囲の設定・データーの保管・測定時間設定などが可能です。
グラフ表示、充電機能付。
付属品
測定パッド×3個
質量(g)
312
電源
充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×41×1290
測定範囲(kg)
0〜136/0〜22.6
松吉医科器械コード
24-2097-00