- 内視鏡用くもり止め SLクリーナー アズワン 20425265

内視鏡用くもり止め SLクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20425265品番-
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,220
販売価格(税別)
1,109

優れた界面活性剤の力により、防曇効果抜群の使いやすい内視鏡用くもり止め。
レンズの汚れをとる洗浄効果も兼ね備えています。
毒性がありません。

成分界面活性剤・エチルアルコールアズワン品番8-2483-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00202000001松吉医科器械コード23-5255-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20425265
2020-12-01
用途: バックカメラの曇り止め!!

雨の日や洗車直後は、カメラレンズに付着した水滴でほとんど見えなくて不便だったが、この曇り止めを塗って解決しました!!
ハチミツみたいに粘りがあり、今までにない曇り止めです!!

対象商品 : 20425265
2020-06-01
用途: 内視鏡の曇り止め
なつめ耳鼻咽喉科医療・福祉・介護関連業

一般的なメガネやゴーグル用の曇り止めでは効果が薄かったので、役に立ちます。

対象商品 : 20425265
2019-08-31
用途: 水中マスクに使用
建設業・工事業

強力な曇り止めを探していて勧められて使用しましたが湿度が高くても曇らず大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする