曜日別特売
mmA-25L 防護衣シンプラークール (マジカルライト) マエダ 20431416

mmA-25L 防護衣シンプラークール (マジカルライト) マエダ 20431416
mmA-25L 防護衣シンプラークール (マジカルライト) マエダ 20431416

防護衣シンプラークール (マジカルライト)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
サイズL
ピンク
身長(cm)170
鉛当量(mmPb)0.25
内容量1個注文コード20431416品番mmA-25L
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。(無鉛)

ピンク質量(kg)2.0サイズL胸囲(cm)100~110身長(cm)170付属品ハンガー着丈(cm)108医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011前幅(cm)58松吉医科器械コード19-3440-07鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※最終使用者様が医療機関の場合のみ購入可能な商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする