マエダ
防護衣シンプラークール (マジカルライト)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
色
ブルー
ピンク
ブルー
グリーン
イエロー
オレンジ
グレー
ネイビー
身長(cm)
160
160
170
175
鉛当量(mmPb)
0.35
0.25
0.35
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20431565
品番
mmA-35M
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。(無鉛)
色
ブルー
質量(kg)
2.2
サイズ
M
胸囲(cm)
90~100
身長(cm)
160
付属品
ハンガー
着丈(cm)
98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001011
前幅(cm)
58
松吉医科器械コード
19-3440-09
鉛当量(mmPb)
0.35
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※最終使用者様が医療機関の場合のみ購入可能な商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650