※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
保科製作所
ウインドエプロン(プレミアライト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
色
ライラック
ブルー
ピンク
オレンジ
グリーン
ライラック
イエロー
質量(kg)
1.5
1.5
1.7
2.0
2.2
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20432405
品番
PAW
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
背面にはハニカムメッシュを採用。
ハニカム+2層構造により、優れた通気性を実現。さわやかで軽やかな着用感が魅力です。
色
ライラック
質量(kg)
1.5
サイズ
S
胸囲(cm)
75~85
着丈(cm)
90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005000003
前幅(cm)
55
松吉医科器械コード
23-5773-04
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療関係者以外の購入の場合、ご購入をお断りさせていただく可能性がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500