PAW ウインドエプロン(プレミアライト) 保科製作所 20432518

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ウインドエプロン(プレミアライト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズL
グリーン
質量(kg)2.0
内容量1着注文コード20432518品番PAW
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

背面にはハニカムメッシュを採用。
ハニカム+2層構造により、優れた通気性を実現。さわやかで軽やかな着用感が魅力です。

グリーン質量(kg)2.0サイズL胸囲(cm)90~100着丈(cm)110医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003前幅(cm)60松吉医科器械コード23-5773-06鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※医療関係者以外の購入の場合、ご購入をお断りさせていただく可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする