曜日別特売
- 穴布(丸穴)Φ120mm 松吉医科器械 20453782

穴布(丸穴)Φ120mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式(5枚)注文コード20453782品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫で広い範囲に用いられる「葛城(カツラギ)」を使用。

寸法(mm)450×450グリーン材質綿100%(カツラギ)穴寸法(Φmm)120松吉医科器械コード23-5381-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする