松吉医科器械
穴布(丸穴)Φ120mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式(5枚)
注文コード
20453807
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
丈夫で広い範囲に用いられる「葛城(カツラギ)」を使用。
寸法(mm)
900×900
色
グリーン
材質
綿100%(カツラギ)
穴寸法(Φmm)
120
松吉医科器械コード
23-5381-05