※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
TGK(東京硝子器械)
オイルバス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20461997
品番
FWB-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。
付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
付属品
火傷保護シート(シリコン)×2
質量(kg)
0.73
消費電力(W)
200
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)~199
槽内寸法(mm)
Φ120×H80
松吉医科器械コード
23-7869-00