※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
Thermo Fisher Scientific
カラースライドボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
赤
青
緑
赤
黄
白
種別
25枚用
25枚用
100枚用
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20464255
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。
積み重ね可能。
種別
25枚用
材質
ABS
色
赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×88×35
松吉医科器械コード
23-6849-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20464255
-
68299123
448-8
カラースライドボックス
Thermo Fisher Scientific
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました