※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
Thermo Fisher Scientific
カラースライドボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
緑
青
緑
赤
黄
白
種別
100枚用
25枚用
100枚用
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20464298
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。
積み重ね可能。
種別
100枚用
材質
ABS
色
緑
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×175×34
松吉医科器械コード
23-6849-01