HA4-003PG プレパラートケース収納カセッター サカセ化学工業 20464404

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

プレパラートケース収納カセッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個収納数450枚アンバー注文コード20464404品番HA4-003PG
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
松吉医科器械コード20-2158-00収納数450枚アンバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×362×125引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×338×33(3コ)材質(本体)ABS樹脂、(引出・ケース)PS樹脂付属品プレパラートグラスケースPG-B01×18個タイプ3段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする