NWP140 25-610 1005=1005 W/B 油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20464976

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP140 25-610 1005=1005 W/B 油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20464976
NWP140 25-610 1005=1005 W/B 油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20464976
NWP140 25-610 1005=1005 W/B 油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20464976

油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)610注文コード20464976品番NWP140 25-610 1005=1005 W/B
販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000
長さ(mm)610品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする