CS1TN140-145 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN140-〜) SMC 20467684

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN140-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)145 クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) 注文コード20467684 品番CS1TN140-145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,560
この商品はストローク・クッション・ジャバラ178種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)145 タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20467684 CS1TN140-145 21320126 CS2T140-145 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2T1〜) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2T1〜) SMC 1個 44,980 税込49,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする