※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 専門診療・科目別
エムアイケミカルの 眼科用品
エムアイケミカルの 点眼・洗眼用品
点眼容器ポリ点 (滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1式(25本×12袋)
注文コード
20478526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,219
販売価格(税別)
¥
9,290
バスケットに入れる
スリムな本体。ノズルは差し込み式です。
容量(mL)
5
色(キャップ)
緑
色(本体)
白
松吉医科器械コード
08-3051-02
材質
(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン