※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 専門診療・科目別
エムアイケミカルの 眼科用品
エムアイケミカルの 点眼・洗眼用品
点眼容器フレッシュ (未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1式(100本)
注文コード
20480547
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。
容量(mL)
5
色(キャップ)
青
色(本体)
半透明
松吉医科器械コード
08-3025-01
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン