日本シグマックス
日本シグマックスの 包帯
日本シグマックスの チューブ包帯
ロールアップストッキネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式(20個)
注文コード
20493147
品番
110030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
あらかじめドーナツ状に巻き上げてあるので、素早く確実に装着できます。
吸湿性に優れたソフトな肌触りの高品質の純綿糸を使用。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類
ネット包帯
長さ(m)
90
幅(cm)
7.6
サイズ(号)
3
適合部位
上肢
アズワン品番
65-2337-29
松吉医科器械コード
23-7043-00