日本シグマックス
日本シグマックスの 包帯
日本シグマックスの チューブ包帯
ロールアップストッキネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式(20個)
注文コード
20493174
品番
110043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
あらかじめドーナツ状に巻き上げてあるので、素早く確実に装着できます。
吸湿性に優れたソフトな肌触りの高品質の純綿糸を使用。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類
ネット包帯
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
150
サイズ(号)
4C
適合部位
下肢
アズワン品番
65-2337-32
松吉医科器械コード
23-7043-03