※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ CVJ3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)10 注文コード20494887 品番CVJ3B10-30S-5LZ
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はストローク・チューブ内径・シリンダ内径など143種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式(S) 単動押出し リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする