ゴム開口練習器

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20502983 品番06333-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)送気球:3.9 ゴム球長さ:4.6 口側:5.0 ゴム球長さ:7.0 チューブ全長(m)0.4 松吉医科器械コード20-2935-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20502974
2022-07-25
用途:
口の開口リハビリ
コレオテック 様 (卸売・小売業)

私は16年前上咽頭癌で放射線治療をしました。頬から放射線を転写するので主治医が言うには10年後には放射線治療の副作用で細胞が収縮して硬くなると言われました。丁度10年後に舌癌が発症して声帯を全摘しました、その影響で喋ることができなくなり自然に顎関節の筋肉が膠着しはじめ口が徐々に開かなくなり食事はミキサー食で飲みこむだけになりました、今は入れ歯を入れて5ミリしか口は空きません。今回、大を購入しましたが小でも良かったみたいです。
この練習器を使うときは入れ歯をはずせば何とか入ります。
風船なので入れ歯にあたって歯茎が痛くなることが無いので楽に練習できそうです。
喋れなくても口を空けて表現したいので末永く続けていきたいと思います。

2022-04-12
用途:
家での開口リハビリ用
その他業種

長年の噛み締めや食いしばりのせいか、開口障害と診断され手術を受けました。術後家でのリハビリにこちらが良さそうで購入しました。これをやりながらスマホが出来るので(今も使いながら入力してます)、長時間家でのリハビリが可能で、おかげで術後3ヶ月ほどで回復しました。買って正解でした!

2020-02-26
用途:
口の開口訓練の為
飲食業

事故に遭い、口が1.5センチほどしか開かなくなり、開口器での筋肉の訓練が必要になりました。古典的な物ですがゆっくり空気を膨らましながら徐々に顎の可動域を広げていきます…自分で調整しながらストレッチみたいな感じです。日々のトレーニング頑張りたいと思います!

サイズがあるのが分かりづらく、大を買ってますが女性だと小で良かったかもしれません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする