VE100CS 神戸すてっき アクションジャパン 20508407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

神戸すてっき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20508407
品番
VE100CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,450

ワンプッシュで、無段階の細かな高さ調節が可能。
斜めから突いてもしっかり床面をキャッチする特殊形状の足ゴム。

色
シルバー
材質
(本体)アルミ、(グリップ)プラスチック、TPR
長さ(mm)
670~1030
質量(g)
420
色(柄)
チェックシルバー
松吉医科器械コード
24-3082-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20508407VE100CS19926637663130VE100CS 神戸すてっき アクションジャパン 19926637神戸すてっきアクションジャパン1個
¥5,198
税込¥5,718
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VE100CS 神戸すてっき 1個 アクションジャパン 【通販モノタロウ】