弥生堂製作所
弥生堂製作所の 歩行関連
弥生堂製作所の 杖
弥生堂製作所の 一本杖
ステッキ(アルミ製) 伸縮式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20508443
品番
T-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
720〜900
適合
(足ゴム)E-15
材質
アルミ
質量(g)
330
パイプ径(Φmm)
21〜17
松吉医科器械コード
01-4245-01