弥生堂製作所
弥生堂製作所の 歩行関連
弥生堂製作所の 杖
弥生堂製作所の 一本杖
ステッキ(アルミ製) 伸縮式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20508452
品番
L-1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
定番カラーの伸縮式。
色
ライトブラウン
長さ(mm)
680〜910
材質
(本体)アルミ、(グリップ)木製
質量(g)
360
パイプ径(Φmm)
22/19
松吉医科器械コード
23-7131-00