弥生堂製作所
弥生堂製作所の 歩行関連
弥生堂製作所の 杖
弥生堂製作所の 一本杖
ステッキ(アルミ製) 伸縮式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20508468
品番
L-5
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
定番カラーの伸縮式。
色
ブラウン
長さ(mm)
680〜910
材質
(本体)アルミ、(グリップ)木製
質量(g)
360
パイプ径(Φmm)
22/19
松吉医科器械コード
23-7131-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300