フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ステッキベーシック 伸縮S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトブラウン
注文コード
20508513
品番
WB3715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな伸縮ステッキをスタンダードカラーで取り揃えました。
色
ライトブラウン
長さ(mm)
665〜890
材質
アルミ、(グリップ)木製
質量(g)
240
松吉医科器械コード
24-3083-00
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300