フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ステッキベーシック 伸縮S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20508522
品番
WB3716
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
リーズナブルな伸縮ステッキをスタンダードカラーで取り揃えました。
色
パープル
長さ(mm)
665〜890
材質
アルミ、(グリップ)木製
質量(g)
240
松吉医科器械コード
24-3083-01