※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ リード線付
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20509388
品番
VQZ1120B-5L1-C3-F-Q
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
管接続口径
(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
オプション
(F) ブラケット付
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード