曜日別特売
VQZ1120B-5L1-N7-F 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120B SMC 20509406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード20509406品番VQZ1120B-5L1-N7-F
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付オプション(F) ブラケット付切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする