曜日別特売
VQZ1120K-5L1-N3 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120K SMC 20509449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20509449品番VQZ1120K-5L1-N3
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数5管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする