※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護用エプロン
住商モンブランの 入浴用エプロン
撥水エプロン (女性用) (ノースリーブ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20510516
品番
54-051
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
清潔感のあるやさしい色の撥水エプロン。
動きやすいデザインのノースリーブタイプ。
色
ピンク
材質
ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
サイズ
フリー
肩幅(cm)
38
前丈(cm)
115
松吉医科器械コード
24-3096-00